Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 8×D, Type: 48

Art.-nr.: 232274 48
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 8×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 8×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 48 mm - 65 mm
Nyttelængde L1 422,3 mm
Morsekonus MK, størrelse 5
Spændeskruer 232990 TX20
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232274 48
EAN/GTIN 4062406106034
Producentnummer 232274 48

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Med indvendig køling.
Ligenotet.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og vc-værdier med 10 %.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven