{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Type | HB3040 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 160 grader | |
til basiselement størrelse | 14 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Boranvendelse | Boring af pakker | |
Semi-standard | ja | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Belægning | TiAlN | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231645 14,2 | |
EAN/GTIN | 4062406162726 | |
Producentnummer | 231645 14,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB3040, ⌀ D: 14,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
746,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
746,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Antal skift/skær | 1 | 1 | 1 |
Type | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Spidsvinkel | 160 grader | 135 grader | 135 grader |
til basiselement størrelse | 14 | 14 | 14 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |