HiPer-Drill skæreforsatser m7 21,5 mm

Art.-nr.: 231645 21,5
Rabat
933,03 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 160
  • Boranvendelse: Boring af pakker
  • Semi-standard: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 21,5 mm
Type HB3040
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 160 grader
til basiselement størrelse 21
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,3 mm/o
Boranvendelse Boring af pakker
Semi-standard ja
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Belægning TiAlN
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231645 21,5
EAN/GTIN 4062406162948
Producentnummer 231645 21,5

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
GG (G)
K
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.
Speciel pyramideformet tilspidsning, optimal forboring − selv under ustabile betingelser og med lange værktøjsudhæng.
Som f.eks. ved bearbejdning af plader og ståldragere. Egner sig også til pakkeboring.

Bemærk:

Boredybde uden indvendig køling op til maks. 1×D.
Skæredata gælder for grundelement 5×D.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven