HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, ⌀ D: 20mm

Art.-nr.: 231630 20
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tool material: Carbide
  • Point angle: 135
  • Semi-Standard: yes

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Series HiPer-Drill
⌀ D 20 mm
Grade HU7810
Tool material Carbide
Point angle 135 degrees
for base body size 20
Feed f in aluminium short-chipping 0.42 mm/rev.
Semi-Standard yes
Number of cutting edges Z 2
Number of changes/inserts 1
Type of product Cutter insert for boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231630 20
EAN/GTIN 4045197710321
Producentnummer 231630 20

Anvendelsestabel

Alu plastics
N
250
Aluminium (short chipping)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
wet maximum
 

Betegnelse

Version:

Vee ground cutter inserts for precise positioning and stable seating.
Concentricity when assembled ≤ 20 µm. For holes up to IT9 accuracy.

Note:

Cutting data applies for the base body 5×D.
Drill pilot holes exclusively with cutter insert of the same type.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven