HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, ⌀ D: 34mm

Art.-nr.: 231630 34
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 135
  • Semi-standard: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 34 mm
Type HU7810
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 135 grader
til basiselement størrelse 34
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,55 mm/o
Semi-standard ja
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231630 34
EAN/GTIN 4045197718099
Producentnummer 231630 34

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, ⌀ D: 34mm

HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, ⌀ D: 34mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.493,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
466,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.493,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.493,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.493,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
359,83  DKK
plus moms plus fragt
⌀ D 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2
Antal skift/skær 1 1 1 1 1 1
Skæremateriale HM HSS E PM HM HM HM HSS
Type HU7810 TiAlN HB7530 HB7630 HB7725 TiN
Spidsvinkel 135 grader 132 grader 135 grader 135 grader 135 grader 132 grader
Produkttype Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven