HiPer-Drill skæreforsatser n7 15,5 mm

Art.-nr.: 231630 15,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 135
  • Semi-standard: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 15,5 mm
Type HU7810
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 135 grader
til basiselement størrelse 15
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,34 mm/o
Semi-standard ja
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231630 15,5
EAN/GTIN 4045197710123
Producentnummer 231630 15,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven