HiPer-Drill basiselement 33 mm

Art.-nr.: 231615 33
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
Udførelse 8×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 33 mm - 33,99 mm
Nyttelængde L1 272 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Spændeskrue 231999 20IP (7,5 Nm)
Samlet længde L 379 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231615 33
EAN/GTIN 4045197726018
Producentnummer 231615 33

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.
  • Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.
  • Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand.
  • Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.

Anvendelse:

Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Anbefaling:

Udfør pilotboring.

Bemærk:

Yderligere mål op til ⌀ 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.
Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.
vc–værdier kan reduceres med 20 %.
Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr. 302026 str. 20).
Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.
Af hensyn til processikker anvendelse af boret kræves en forudgående pilotboring 1,5×D med boret 231600 med samme størrelse og type skæreforsats. At sætte en pilotboring øger processikkerheden.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven