Udførelse:
- Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.
- Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.
- Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand.
- Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.
Fremstillet ved additiv metode.
Anvendelse:
Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.
Anbefaling:
Udfør pilotboring.
Bemærk:
Yderligere mål op til ⌀ 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.
Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.
v
c–værdier kan reduceres med 20 %.
Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr.
302026 str. 20).
Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.
Af hensyn til processikker anvendelse af boret kræves en forudgående pilotboring 1,5×D med boret
231600 med samme størrelse og type skæreforsats.
At sætte en pilotboring øger processikkerheden.