{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serija | HiPer-Drill | |
Modelis | 8×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 47 mm - 48,99 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 376 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Užveržimo varžtas | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Bendras ilgis L | 529 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Artikelnummer | 231615 47 | |
EAN/GTIN | 4062406641658 | |
Producentnummer | 231615 47 |