DGFH 32-4-JHP Skæreværktøjsholder til afstikning og indstikning med målrettet kølemiddeltilførsel til DO-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302770
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302770
EAN/GTIN 7291075318906
Producentnummer 2302770
L-nummer L23920 5

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 152 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionel længde (LF) 152 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 152 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 90 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven