PCHR 12.7-D32-2-IQ Værktøjsholder til 5-skærs platter til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302680
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTAIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302680
EAN/GTIN 7291075318395
Producentnummer 2302680
L-nummer L23920 2985

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,094″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,079″
  • Total højde (OAH): 1,3″
  • Total længde (OAL): 3,937″

Egenskab:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.094″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.079″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Totalhøjde (OAH): 1.3″
  • Samlet længde (OAL): 3.937″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.3″

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven