TGSF 100-1.6-22A Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302613
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302613
EAN/GTIN 7291075262322
Producentnummer 2302613
L-nummer L24130 76

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekanter (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 1,65 mm, skærebredde min. (CWN) 1,6 mm, navdiameter (DHUB) 39 mm, navtykkelse (THUB) 1,3 mm, effektivt perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,65 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 39 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N1.6C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 800 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven