Beskrivelse:
Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærediameter (DC) 76 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 1,65 mm, skærebredde min. (CWN) 1,6 mm, navdiameter (DHUB) 39 mm, navtykkelse (THUB) 1,3 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8
Egenskab:
- Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
- Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
- Skærediameter (DC) 76 mm
- Antal skærende organer (CICT) 8
- Skærebredde maks. (CWX) 1,65 mm
- Skærebredde min. (CWN) 1,6 mm
- Navdiameter (DHUB) 39 mm
- Navtykkelse (THUB) 1,3 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N1.6C
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
- Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1050 Rev/min.