TGSF 160-3-1.250K Spaltefræser til TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302609
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302609
EAN/GTIN 7291075262285
Producentnummer 2302609
L-nummer L24130 157

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Not- og skivefræsere
  • Skæredybde, maks. (CDX): 2,05″
  • Skærediameter (DC): 6,3″
  • Antal skærekroppe (CICT): 12
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,12″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,118″
  • Hubtykkelse (THUB): 0,1″
  • Eff. antal perifere skærekanter (ZEFP): 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 2.05″
  • Skærediameter (DC): 6.3″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 12
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.12″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Navtykkelse (THUB): 0.1″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): TAG N3C
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 8
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 2980 Rev/min

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven