TGSF 80-3-1.000K Spaltefræser til TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302607
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2302607
EAN/GTIN 7291075262261
Producentnummer 2302607
L-nummer L24130 156

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Not- og skivefræsere
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,63″
  • Skærediameter (DC): 3,15″
  • Antal skærekroppe (CICT): 7
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,12″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,12″
  • Hubtykkelse (THUB): 0,1″
  • Eff. antal perifere skærekanter (ZEFP): 7

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.63″
  • Skærediameter (DC): 3.15″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 7
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.12″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.12″
  • Navtykkelse (THUB): 0.1″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): TAG N3C
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 7
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 3900 Rev/min

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven