SGSF 40-2-W16 Rille- og skivefræsere med Weldon-grænseflade.

Art.-nr.: 2302439
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302439
EAN/GTIN 7291075307269
Producentnummer 2302439
L-nummer L24130 34

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 100 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 76 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 2
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven