TGTR 25.4-3JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302410
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302410
EAN/GTIN 7291075302035
Producentnummer 2302410
L-nummer L23920 3228

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,138″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,11″
  • Total højde (OAH): 1,3″
  • Total længde (OAL): 5,906″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.1″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.138″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.11″
  • Hovedlængde (venstre): 1.378″
  • Totalhøjde (OAH): 1.3″
  • Samlet længde (OAL): 5.906″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.2″

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven