SGSA 100-3-1.00K-12Z-FP Spaltefræser til GSAN-platter med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2301850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301850
EAN/GTIN 7291075205251
Producentnummer 2301850
L-nummer L24130 151

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spalte- og skivefræsere
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,78″
  • Skærediameter (DC): 3,94″
  • Antal skærekroppe (CICT): 12
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,138″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,106″
  • Hubtykkelse (THUB): 0,09″
  • Eff. antal perifere skærekanter (ZEFP): 12

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.78″
  • Skærediameter (DC): 3.94″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 12
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.138″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.106″
  • Navtykkelse (THUB): 0.09″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSAN 3
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 12
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 795 Rev/min

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven