SGSA 125-3-32K-16Z-FP Spaltefræsere til GSAN-skær med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2301806
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301806
EAN/GTIN 7291075205183
Producentnummer 2301806
L-nummer L24130 72

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse- og skivefræsere, max. skæredybde (CDX) 25 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skær (CICT) 16, max. skærebredde (CWX) 3,53 mm, min. skærebredde (CWN) 2,7 mm, navtykkelse (THUB) 2,4 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 16

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Navtykkelse (THUB) 2,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSAN 3
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 16
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 635 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven