SGSA 40-3-6K Spaltefræsere til GSAN-skær med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2301761
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301761
EAN/GTIN 7291075205145
Producentnummer 2301761
L-nummer L24130 69

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 8 mm, skærediameter (DC) 40 mm, antal skær (CICT) 5, skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, navdiameter (DHUB) 21 mm, navtykkelse (THUB) 2,4 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 21 mm
  • Navtykkelse (THUB) 2,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSAN 3
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 2000 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven