DGTL 2009B-1.5T9SH Forstærkede spændeholdere til indstik og afstik til tosidede DGN-skæreplader

Art.-nr.: 2301573
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301573
EAN/GTIN 7291075150629
Producentnummer 2301573
L-nummer L23920 2845

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde maks. (CDX) 9 mm, skærebredde maks. (CWX) 1,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1 mm, samlet højde (OAH) 23,7 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1 mm
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Samlet højde (OAH) 23,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 9 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 95 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven