DGTL 19B-3D40 Forstærkede kompakte værktøjsholdere til afstikning og notning

Art.-nr.: 2301432
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301432
EAN/GTIN 7291075089349
Producentnummer 2301432
L-nummer L23920 3245

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,787″
  • Skærebredde, maks. (CWX): 1/8″
  • Skærebredde, min. (CWN): 0,118″
  • Totallængde (OAL): 5-1/2″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.094″
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.787″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 1.4″
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven