DGTR 16B-2D32 Forstærkede kompakte værktøjsholdere til notning og afstikning

Art.-nr.: 2301390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301390
EAN/GTIN 7291075089035
Producentnummer 2301390
L-nummer L23920 257

Betegnelse

Beskrivelse:

afstikkerholder, skæredybde maks. (CDX) 16 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 30,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven