SGSF 63-1.6-10KR Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301350
EAN/GTIN 7291075070347
Producentnummer 2301350
L-nummer L24130 10

Betegnelse

Beskrivelse:

Spor- og sidefræsere, skæredybde maks. (CDX) 14 mm, skærediameter (DC) 63 mm, antal skær (CICT) 6, skærebredde maks. (CWX) 1,79 mm, skærebredde min. (CWN) 1,5 mm, navdiameter (DHUB) 32 mm, navtykkelse (THUB) 1,24 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,79 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 32 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,24 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 1,6
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1260 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven