DGFHR 32T41-4 Forstærkede skærkantstøtter til indstikning og afstikning af DO-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2301340
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301340
EAN/GTIN 7291075090796
Producentnummer 2301340
L-nummer L23920 1879

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Antal lommer (NOP) 1
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 80 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven