DGTR 2525-5 Kompakt klemme til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2301328
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301328
EAN/GTIN 7291075044324
Producentnummer 2301328
L-nummer L23920 1756

Betegnelse

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.8 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven