SGSF 350-6-50K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301198
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301198
EAN/GTIN 7291075070309
Producentnummer 2301198
L-nummer L24130 59

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 119 mm, skærekantdiameter (DC) 350 mm, antal skær (CICT) 26, skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5,51 mm, navdiameter (DHUB) 110 mm, navtykkelse (THUB) 5,2 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 26

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 119 mm
  • Skærediameter (DC) 350 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 26
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5,51 mm
  • Navdiameter (DHUB) 110 mm
  • Navtykkelse (THUB) 5,2 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 6
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 26
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 230 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven