SGFH 45-5 Self-Grip-skærekantstøtte til afstikning og indstikning til enkeltsidede skær med fast stop.

Art.-nr.: 2301186
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301186
EAN/GTIN 7291075069334
Producentnummer 2301186
L-nummer L23920 1032

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm, skærebredde min. (CWN) 4,53 mm, samlet længde (OAL) 225 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,53 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 225 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 160 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven