Beskrivelse:
Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 1,34 mm, skærebredde min. (CWN) 1,34 mm, navdiameter (DHUB) 74 mm, navtykkelse (THUB) 1,1 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 12
Egenskab:
- Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
- Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
- Skærediameter (DC) 125 mm
- Antal skærende organer (CICT) 12
- Skærebredde maks. (CWX) 1,34 mm
- Skærebredde min. (CWN) 1,34 mm
- Navdiameter (DHUB) 74 mm
- Navtykkelse (THUB) 1,1 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) GSFU 1,4
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 12
- Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 640 Rev/min.