SGFHR 32 T 33 - 4 Self-Grip forstærkede skærestøtter til afstikning og notning. F-type, dobbeltsidet og enkeltsidet

Art.-nr.: 2301091
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301091
EAN/GTIN 7291075069563
Producentnummer 2301091
L-nummer L23920 875

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
  • Antal lommer (NOP) 1
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 60 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven