SGSF 160-6-1.500K Spaltefræser til platter med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2301021
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301021
EAN/GTIN 7291075070231
Producentnummer 2301021
L-nummer L24130 180

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Not- og skivefræsere
  • Skæredybde, maks. (CDX): 1,55″
  • Skærediameter (DC): 6,3″
  • Antal skærekroppe (CICT): 10
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,26″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,22″
  • Navediameter (DHUB): 3,15″
  • Navetykkelse (THUB): 0,2″
  • Eff. antal perifere skærekanter (ZEFP): 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.55″
  • Skærediameter (DC): 6.3″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 10
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.26″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 3.15″
  • Navtykkelse (THUB): 0.2″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 6C
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 10
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 500 Rev/min

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle