SGSF 250-6-40K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301020
EAN/GTIN 7291075070224
Producentnummer 2301020
L-nummer L24130 52

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 84 mm, skærekantdiameter (DC) 250 mm, antal skærekroppe (CICT) 18, skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5,51 mm, navdiameter (DHUB) 80 mm, navtykkelse (THUB) 5,2 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 18

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 84 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 18
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5,51 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Navtykkelse (THUB) 5,2 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) GSFN 6C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 18
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 320 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven