SGSF 160-5-40K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300957
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300957
EAN/GTIN 7291075070019
Producentnummer 2300957
L-nummer L24130 121

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 39 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skær (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm, skærebredde min. (CWN) 4,53 mm, navdiameter (DHUB) 80 mm, navtykkelse (THUB) 4 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 39 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,53 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Navtykkelse (THUB) 4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 5
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 500 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven