SGTFL 1010-2 Kompakt værktøjsholder med selvgreb til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2300784
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300784
EAN/GTIN 7291075070989
Producentnummer 2300784
L-nummer L23920 623

Betegnelse

Popis:

Oddělovací držák, max. šířka řezu (CWX) 2,69 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 86 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 17 mm
  • Celková délka (OAL) 86 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 28 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven