SGSF 200-4-40K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300699
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300699
EAN/GTIN 7291075069907
Producentnummer 2300699
L-nummer L24130 4

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 59 mm, skærediameter (DC) 200 mm, antal skær (CICT) 14, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, navdiameter (DHUB) 80 mm, navtykkelse (THUB) 3,2 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 14

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 59 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,2 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 4
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 14
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 400 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven