SGSF 200-3-40K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300697
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300697
EAN/GTIN 7291075069884
Producentnummer 2300697
L-nummer L24130 110

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 59 mm, Skærediameter (DC) 200 mm, Antal skær (CICT) 14, Skærebredde maks. (CWX) 3,54 mm, Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, Navdiameter (DHUB) 80 mm, Navtykkelse (THUB) 2,4 mm, Eff. perifert antal skær (ZEFP) 14

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 59 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,54 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Navtykkelse (THUB) 2,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 3
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 14
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 400 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven