Beskrivelse:
Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 39 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, navdiameter (DHUB) 80 mm, navtykkelse (THUB) 3,2 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10
Egenskab:
- Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
- Skæredybde, maks. (CDX) 39 mm
- Skærediameter (DC) 160 mm
- Antal skærende organer (CICT) 10
- Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
- Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
- Navdiameter (DHUB) 80 mm
- Navtykkelse (THUB) 3,2 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 4
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
- Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 500 Rev/min.