SGSF 125-4-32K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300688
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300688
EAN/GTIN 7291075069822
Producentnummer 2300688
L-nummer L24130 107

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 34 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, navdiameter (DHUB) 55 mm, navtykkelse (THUB) 3,2 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,2 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 4
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 640 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven