SGSF 100-4-22K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300681
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300681
EAN/GTIN 7291075069761
Producentnummer 2300681
L-nummer L24130 104

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 26 mm, Skærediameter (DC) 100 mm, Antal skær (CICT) 6, Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, Navdiameter (DHUB) 40 mm, Navtykkelse (THUB) 3,2 mm, Eff. perifert antal skær (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 26 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
  • Navdiameter (DHUB) 40 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,2 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 4
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 800 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven