SGSF 100-3-1.000K Spaltefræser til platter med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2300678
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300678
EAN/GTIN 7291075069730
Producentnummer 2300678
L-nummer L24130 135

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spalte- og skivefræsere
  • Skæredybde, maks. (CDX): 1,04″
  • Skærediameter (DC): 3,94″
  • Antal skærekroppe (CICT): 6
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,14″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,11″
  • Navediameter (DHUB): 1,57″
  • Navetykkelse (THUB): 0,09″
  • Eff. antal perifere skærekanter (ZEFP): 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.04″
  • Skærediameter (DC): 3.94″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 6
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.14″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.11″
  • Navdiameter (DHUB): 1.57″
  • Navtykkelse (THUB): 0.09″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 3
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 6
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 800 Rev/min

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven