SGFH 150-9 Self-Grip fræseholder til afstikning og indstikning med indvendig kølevandsforsyning.

Art.-nr.: 2300544
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300544
EAN/GTIN 7291075069044
Producentnummer 2300544
L-nummer L23920 566

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 10 mm, skærebredde min. (CWN) 9 mm, samlet længde (OAL) 610 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 10 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 9 mm
  • Antal lommer (NOP) 4
  • Samlet længde (OAL) 610 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 600 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven