SGFFL 20-30-3 Kompakte holdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2300339
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300339
EAN/GTIN 7291075068436
Producentnummer 2300339
L-nummer L23920 425

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 16 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 35 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 30 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven