Hjørnefræser 90° MEC17, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/4mm

Art.-nr.: 227510 40/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 4
Skaftform med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
maks. skæredybde ap maks 15,7 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 33 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 73 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 78 mm
Rampingvinkel αmaks 0,45 grader
Rampinglængde L for αmaks 31,6 mm
passende vendeskærsplatter BDMT 170408
Skrue til vendeskær 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 227510 40/4
EAN/GTIN 4960664452736
Producentnummer THN03420
Producent KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Udførelse:

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven