Hjørnefræser 90° MEC11T 24/3L mm

Art.-nr.: 227300 24/3L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 24 mm
    Antal skær Z 3
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
    Indvendig køling ja
    Maks. skæredybde ap maks 10 mm
    Udhængslængde L1 29 mm
    Samlet længde Li alt 120 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 18 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 42 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 46 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,67 grader
    Rampinglængde L for αmaks 17 mm
    passende vendeskærsplatter BD.. 11T3
    Vendeplatteskrue 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 227300 24/3L
    EAN/GTIN 4960664460953
    Producentnummer THN03179

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven