Hjørnefræser 90° MEC11T 18/2L mm

Art.-nr.: 227300 18/2L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 18 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
    Indvendig køling ja
    Maks. skæredybde ap maks 10 mm
    Udhængslængde L1 23 mm
    Samlet længde Li alt 100 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 12 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 30 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 34 mm
    Rampingvinkel αmaks 1,04 grader
    Rampinglængde L for αmaks 11 mm
    passende vendeskærsplatter BD.. 11T3
    Vendeplatteskrue 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 227300 18/2L
    EAN/GTIN 4960664396054
    Producentnummer THN03158

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven