Der findes et alternativ til dette produkt:

BDMT 11T302 ER-JT, PR1225, Type: ST1400

Art.-nr.: 227335 ST1400
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 11T302 ER-JT
Type ST1400
Hjørneradius 0,2 mm
Type PR1225
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,07 − 0,11 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227335 ST1400
EAN/GTIN 4960664609345
Producentnummer TKB00359

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D. Præcis 90° op til ap = 5,5 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


BDMT 11T302 ER-JT, PR1225, Type: ST1400

BDMT 11T302 ER-JT, PR1225, Type: ST1400

på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
78,97  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager
Fra 1  stk.
106,98  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
89,18  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 0,2 mm 0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 11T302 ER-JT APMT 060202 ER
Skæremateriale HM HM
Type PR1225 HB7520
Type ST1400 ST1400
Tilspænding fz pr. tand 0,07 − 0,11 mm 0,1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven