APMT 060202 ER, HB7520, Type: ST1400

Art.-nr.: 215654 ST1400
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    106,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    89,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 060202 ER
Type ST1400
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7520
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215654 ST1400
EAN/GTIN 4045197673718
Producentnummer 215654 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven