{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,88 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 13 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 11T3 | |
Vendeplatteskrue | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227300 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664396078 | |
Producentnummer | THN03167 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 20/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.875,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.974,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.264,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |