HELI3MILL-hjørnefræser 40/5 mm

Art.-nr.: 226486 40/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC/antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HELI3MILL
    Skær-⌀ DC 40 mm
    Antal skær Z 5
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Samlet længde Li alt 40 mm
    Holdeboring-⌀ 16 mm
    ⌀ D3 36 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 76,4 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 79 mm
    Cirkulær borefræsning ap 3,2 mm
    Rampingvinkel αmaks 1,6 grader
    Rampinglængde L for αmaks 289,98 mm
    passende vendeskærsplatter TP..1003..
    Producentbetegnelse HM390 FTP D040-5-16-10
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 226486 40/5
    EAN/GTIN 7291075314076
    Producentnummer 3106423

    Betegnelse

    Udførelse:

    Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigon-vendeskærsplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

    Reservedel:

    Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229695 1 (TX10, 3,2 Nm).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven