HELI3MILL-hjørnefræser 25/3 mm

Art.-nr.: 226481 25/3
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC/antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Udhængslængde L1 25 mm
Samlet længde Li alt 95 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 46,4 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 49 mm
Cirkulær borefræsning ap 3,4 mm
Rampingvinkel αmaks 2,9 grader
Rampinglængde L for αmaks 159,9 mm
passende vendeskærsplatter TP..1003..
Producentbetegnelse HM390 ETP D25-3-W25-10
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226481 25/3
EAN/GTIN 7291075313918
Producentnummer 3106415

Betegnelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigon-vendeskærsplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229695 1 (TX10, 3,2 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven